18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルート廻挽鋸専用替刃。ドライバー1本で簡単に取替えできます。
用途壁面の穴あけ作業に
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。 上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。
刃長(mm)100 ピッチ(mm)3.1 仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用 トラスコ品番274-3175 材質SK材 全長(mm)120 質量(g)10 板厚(mm)1.2 刃厚(mm)1.25 切り幅(mm)1.2
1パック(1本)
299 税込329
当日出荷

刃渡り(mm)100 適合ボードカットソー・プロ(K-415) 刃厚(mm)0.9 刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上) 材質(刃)SK-5 鋸目(山/寸目)18
1個
849 税込934
翌々日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。
用途内装工事・電気工事・配管工事。 刃長(mm)100 トラスコ品番853-3816 材質SK材 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
589 税込648
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ボードのこ(引切り用替刃)
エコ商品
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-3815 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
429 税込472
3日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430) 刃長(mm)100
1枚
859 税込945
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434) 刃長(mm)100
1枚
819 税込901
4日以内出荷

KB-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
刃長(mm)100 トラスコ品番365-3552 種別替刃 材質鋸刃/安来鋼 全長(mm)150 質量(g)9 硬度HV520~540 山数12山/30.3m(1寸)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

現場屋スライド式鋸 盆栽・小枝切用替刃
用途盆栽や小枝切作業に。 材質SK-5 質量(g)8 刃渡り(mm)100
1個
679 税込747
5日以内出荷

Strong Tool引廻鋸
仕様替刃式 材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
刃渡り(mm)100 刃厚(mm)0.9 材質(柄部)ABS樹脂 刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上) 適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど 材質(刃)SK-5 鋸目(山/寸目)18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10
1丁
809 税込890
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)158 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(赤) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)156 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(モザイク) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw生竹用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用 全長(mm)255(カラビナ除く) グリーン 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)強化木
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10
1丁
3,500 税込3,850
3日以内出荷