7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18) 全長(mm)130 幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.26 刃長(mm)75 仕様(アサリ)なし 材質SK1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 表面処理(刃部)黒染塗装 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)1.05
1枚
889 税込978
翌々日出荷

ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途アルミ管、銅管、鉛管 表面処理(刃部)黒染仕上げ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.8±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)1.05
1枚
848 税込933
翌々日出荷

目が細かく切断面が美しい。 背金はステンレス製で頑丈タイプ。 鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
用途超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 ピッチ(mm)1.05 表面処理(刃部)黒染塗装 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管 ピッチ(mm)1.05 表面処理(刃部)黒染仕上げ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.8±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,688 税込1,857
翌々日出荷

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm)24P/インチ 仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)