6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ5以下 使用目的剪定の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ15以下 使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

#521 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.35 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
7,998 税込8,798
欠品中

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

336 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm)15(生木の場合) 材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm)1400×78×48 本体質量(kg)約1 機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷