生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)300
全長(mm)470
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付
質量(g)本体/140サヤ/150
適合替刃PS-30L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)480/(折込時)260
幅(mm)50
質量(g)120
グリップ長さ(mm)255
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.7
材質(頭)スチール
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の細目。あさり加工あり。折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)480、(折込時)260
幅(mm)50
質量(g)120
グリップ長さ(mm)255
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.7
材質(頭)スチール
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)471
歯ピッチ(mm)8
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式
トラスコ品番440-0411
質量(g)本体:140、サヤ:130
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃WD-30L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)
水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.1
関連キーワード