16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5850 種別替刃 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)46 刃長(mm)225 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5839 質量(g)193 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃 トラスコ品番818-5856 質量(g)40 刃長(mm)225 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1枚
379 税込417
当日出荷

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5846 質量(g)158 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 種別替刃 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
369 税込406
当日出荷

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)494 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5855 質量(g)123 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別替刃 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
429 税込472
当日出荷

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番798-1911 質量(g)39 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm
1枚
349 税込384
当日出荷

ゼットソーハイスパイマン
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
4,498 税込4,948
当日出荷