使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)18
質量(kg)1.6
電流(A)4.7
消費電力(W)450
電源コード(m)1.5
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード