コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)
切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4100
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード