80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ 材質(柄部)中空特殊樹脂
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1475 質量(g)165 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様本体 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合172B、173B、186B トラスコ品番288-4593 質量(g)11.7 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

糸鋸刃は付いていません。刃長を自由な位置で調節できます。
1丁
3,680 税込4,048
翌日出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 刃わたり(mm)270 全長(mm)310 質量(g)45 切り幅(mm)1.0 目数(mm)12枚目/30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タックイン 岡田金属工業所 動画あり
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 仕様本体 折込
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2251 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

8113 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃わたり(mm)120 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5852 全長(mm)115 質量(g)20 刃長(mm)120 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
379 税込417
当日出荷

用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2315 質量(g)32 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

タックイン 替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途スーパーソー(6010)用替刃 刃長(mm)240 ピッチ(mm)約0.7 全長(mm)304 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1パック(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木 刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 種別替刃 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)