24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール 寸法(mm)35×41×8
1個
519 税込571
当日出荷

セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下 動画あり
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 適合PT-300シリーズ 材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) 質量(g)4 仕上メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB) 分野設備・機械
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N-1256 のぞき見防止カバー ノムラテック 動画あり
玄関ドアののぞき見防止カバー、公団用スコープ対応、覗き、盗撮の防止!
寸法(mm)60×60×19 ブラック 取扱説明書(0.74MB)
1個
589 税込648
当日出荷


網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに 仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用 材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100% 材質(表面)ポリエステル100% 紫外線カット0.99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12 適合扉厚(mm)23~42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮 取付穴径(Φmm)12 視界160°
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮 寸法(mm)30×30×28~40 適合扉厚(mm)28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮 全長(mm)約30~42 シルバー レンズ径(Φmm)約17 適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 動画あり
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 材質黄銅(Bs) 仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上 質量(g)20 適合扉厚(mm)33~47 分野設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB)
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮 取付穴径(Φmm)12 視界160°
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)一体型のぞき窓 NMBシリーズ
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質ポリエチレン 質量(kg)0.45 容量(L)6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。 材質植物由来プラスチック
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮 仕上クロムメッキ アズワン品番64-7966-74 適合扉厚(mm)28~43 取付穴径(mm)12
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!シンプルなドアスコープの目隠しカバーに印鑑ホルダーがついた一体型。ドアスコープを覗くときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。印鑑ホルダー付きで玄関先での宅配便の受け取りもスムーズになり大変便利。手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。 材質植物由来プラスチック 適合サイズ【一般用 浅型】ドアスコープの枠が直径16.5mm、厚さ5mm以内のドアに取り付け可能です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】。レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。
用途ドアビュアーとして 材質真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 ロック1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)