20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤
RoHS
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤
RoHS
形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)45 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色赤色 玉厚(mm)24 板幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

大塚刷毛製造のぞみ 隅切用 筋違
RoHS
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。 速乾水性塗料と溶剤系塗料にも対応
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色赤色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

大塚刷毛製造のぞみ目地 平 赤
RoHS
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 溶剤系塗料にも対応しています。
用途目地・サッシュ用 毛丈(mm)32 毛色赤色 玉厚(mm)5 形状 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時代の要請に新しい技法・製法で応える新開発の刷毛。 続々と登場する環境対応型塗料、マルテー大塚では技術力を結集し、時代をリードする革新的な刷毛を開発。 独自の技法・製法により生み出された製品は、環境型塗料に対し、塗料含み、吐き出し、なめらかな作業性等、抜群の性能を発揮します。 脱VOCという時代の要請にお応えする環境型塗料用刷毛は、さまざまな現場でご好評をいただいています。
形状 サイズ(号)25 毛丈(mm)50 毛色赤色 玉厚(mm)19 種類刷毛 材質(毛)混毛 板幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ) 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
グレー 材質ポリプロピレン 容量(L)2.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

大塚刷毛製造のぞみ目地 平 赤
RoHS
形状 種類刷毛 毛丈(mm)32 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色赤色 玉厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギのぞみ
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。 刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。 毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。 獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。
用途反応硬化型塗料用 形状メジ刷毛 毛丈(mm)37 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途反応硬化型塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。
用途反応硬化型塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途反応硬化型塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白神 目地 平 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白神 目地 平
RoHS
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途目地、水性塗料、溶剤塗料 毛色 毛丈(mm)32 玉厚(mm)6 毛材化繊 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用 サイズ(号)10 毛丈(mm)32 玉厚(mm)5.5 形状 質量(g)約19 種類刷毛 全高(mm)約260 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色黒色 金具幅(mm)28 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

関連キーワード