7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類多角形
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
寸法J(mm)-
取付部おねじ(段付)
寸法K(mm)-
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部めねじ
種類丸形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付長(mm)25
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M10
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)960
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)1.5
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM10
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4567
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)黒
種類丸形
ねじの呼びM5
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ねじの呼びM3
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
種類丸形
色(本体)黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ