手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ABS樹脂
種類菊形
取付部おねじ(段付)
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色黒
タイプおねじ
耐熱温度(℃)70℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ