375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり
1パック(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
58 税込64
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン 取付部おねじ 種類多角形 材質(キャップ)66ナイロン 耐熱温度(℃)75 キャップ色オレンジ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール 材質(取付部)SUS 取付部おねじ 種類三角形 表面処理三価ホワイト
1箱(24個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24 材質(取付部)(おねじ)スチール 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ0.7 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 ノブ高さ(mm)10
1袋(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類多角形 取付部おねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
559 税込615
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 種類丸形 色(本体)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)9 寸法C(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)35
1箱(100個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ1 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ノーブランドS型樹脂ノブ
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類特殊形
1個
239 税込263
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379 税込417
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黒(RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
249 税込274
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)ポリアミド 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 取付部おねじ 材質(取付部)SUM22L
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-118 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-117 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-111 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-110 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-103 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)11 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)35 取付部おねじ 寸法A(Φmm)28 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS304
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0380 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)45 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0379 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0377 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(400個)
99,980 税込109,978
16日以内出荷