20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
欠品中

のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。 22Φmmのポールに適合致します。
適合ポール外径(Φmm)22 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.2 直径×高さ(mm)45×550 TKG品番9-2551-1801 TKG品番(2017)6-2341-2001
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質スチール 寸法(mm)600
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント 適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。 風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適! 安定感とスマートなフォルム 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.5、満水時:10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350 対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
1台ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質スチール 寸法(mm)400
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)8 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)265 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)350 横(mm)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm)837 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。 角型なのでスペースにスッキリハマります。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)19~23 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)350×350×270 本体質量(kg)1 満水時質量(kg)11
1台ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)