21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番826-4388 取付穴径Φ22~28.5 取付面(mm)150×100 パイプ長(mm)300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質アルミ 寸法(mm)Φ35×300L シルバー 仕上アルマイト
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質プラスチック 適合ポール外径(Φmm)22 アズワン品番61-6855-76
1セット(5個)
899 税込989
当日出荷


1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)国旗立 鉄
国旗立てです。
材質鉄青色塗装板 幅(mm)54 厚さ(mm)0.5 内径(mm)27.5(竿受) 穴径(mm)3.5 寸法縦(mm)135
1個
869 税込956
当日出荷

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン サイズ(cm)23.6 外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26 外管径(Φmm)31.8
1本
759 税込835
当日出荷

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 仕上ヘアライン 材質支柱/ステンレス製 タイプ固定式
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-1491 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類アイプレート 寸法H(mm)30 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)37 寸法h(mm)26.5 寸法A2(mm)24 使用荷重(kN)0.29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]こいのぼり(布製組立済)
セット内容こいのぼり×1、ひも、金具、棒 材質 寸法(mm)450×120
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)