カテゴリ

  • 安全標識(10)
  • 建築金物(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「のぼるな」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
うみのいきもの えあわせカード 永岡書店うみのいきもの えあわせカード永岡書店
880税込968
1冊
4日以内出荷
くじらやさめ、いるかやうみがめ、えびやいか、ねったいぎょやさんご、まぐろやあさりまで、水族館や海辺で目にするもの、食卓にのぼるものまで、子どもが大好きな「うみのいきもの」の絵合わせが楽しめるカードです。表と裏で絵柄が変わり、40種類の「うみのいきもの」の絵合わせを楽しめます。英語と英語の日本語読みも書いているので2~5歳を目安に長く遊べのもポイントです。
判型A6ページ数40枚著者名鶴田一浩(イラスト)初版年月2023/02/10
ニビシ醤油 はかた地どりのかしわ飯の素 195gx10 ニビシ醤油ニビシ醤油 はかた地どりのかしわ飯の素 195gx10ニビシ醤油
5,698税込6,154
1セット(195g×10個)
3日以内出荷
九州、特に福岡のうどん店では大抵のお店に並んでいるかしわ飯は、家庭でもよく食卓にのぼる親しまれた味です。はかた地どりのかしわ飯の素は、九州で第一号の特定JAS認定地鶏であるはかた地どりを使った、風味豊かな混ぜご飯の素です。炊き上がったご飯に混ぜるだけで、ご家庭で簡単においしいかしわ飯が作れます。
保存環境常温入数1セット(10個入)
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
980税込1,078
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール取付穴径(Φmm)3
JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
補助手すり「頼っとって」 TANNER補助手すり「頼っとって」TANNER
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキセット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8安全荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JIS禁止標識 タテ グリーンクロスJIS禁止標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS禁止標識 ヨコ グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ)日本緑十字社
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら