16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
用途降雪時の目印に テープ幅(mm)30 材質塩化ビニール
1巻
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)マスキングテープ
和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
1箱(15巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

重ね貼り性に優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。手切れ性が優れています。目に優しい緑色です
用途車輛塗装用、一般塗装マスキングなど。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1289 厚さ(mm)0.095 質量(kg)1.084 テープ厚さ(mm)0.095 引張強度(N/10mm)35.1
1箱(16巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

塗装現場のニーズにより開発されたマスキングテープです。より高度な仕上げに最適です。重ね貼りに優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。
用途車輛塗装等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1294 質量(g)120
1箱(16巻)
6,298 税込6,928
翌日出荷

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社 動画あり
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。 厚さ(mm)0.2 主な用途表示・安全用 再剥離
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 テープ長さ(m)100 仕様糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

ガードテープ GTH-501 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ GTH-501
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。 イエロー×ブラック テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 引張強度152.5N/10mm 粘着力1.3N/25mm
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル糊使用 ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
用途100m巻 コストパフォーマンスに優れます。 材質OPP 幅(mm)48 透明 長さ(m)100 規格No.55 アクリル糊 ケース入数(巻)50
1ケース(50巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

被着体を選ばず、糊残りしにくい天然ゴムの粘着剤を採用しています。
用途耐水、耐寒、耐久性に優れています。 材質OPP+天然ゴム糊 幅(mm)48 透明 長さ(m)100 規格No.62G ゴム糊 ケース入数(巻)50
1ケース(50巻)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。 テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。 テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35 厚さ(mm)0.049 1巻長さ(m)100
1箱(10巻)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用 長さ(m)100 テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
1,098 税込1,208
3日以内出荷

クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用 長さ(m)100 テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷

内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護 幅(mm)100 厚さ(mm)0.063 長さ(m)100 伸び(%)550 主な用途保護用 引張強度(N/20mm)30 ミシン目(mm)(ピッチ)290
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。 薄い紙テープなので特に薄手の壁紙に適しています。
幅(mm)38 厚さ(mm)0.045 1巻長さ(m)100
1袋(10巻)
8,200 税込9,020
5日以内出荷