20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)Jフック
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。 付属品皿木ねじ 材質天然木 幅(mm)10 高さ(mm)40 奥行(mm)27 寸法L(mm)40 寸法H(mm)27 寸法L1(mm)15 寸法t(mm)7.5 寸法W(mm)10 寸法P(mm)12 取付穴数2 寸法P1(mm)5 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)6 吊下荷重N(kgf)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製の棚受けです
使用荷重(kg)20 付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本 棚受け金具L型棚受け
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容2ヶ1組、ビス 材質タモ材クリア塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×20×70
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)45×40×35 タイプのれん掛け 耐荷重(kg)2(2個) 取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
369 税込406
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック完全ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)25 形状U型ソケット
1袋(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小物入れポケットが付いたのれん。
用途のれん カフェ カーテン スクリーン 目隠し 幅(cm)85 高さ(cm)150
1箱(30枚)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状L受
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン 高さ(cm)6.5 奥行き(cm)4.5
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)