D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
関連キーワード