幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質プラスチック
適合ポール外径(Φmm)22
アズワン品番61-6855-76
1セット(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質ABS
寸法(mm)クリップ/L50、ストッパー/L15
サイズ大
1パック
¥259
税込¥285
当日出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製
仕様3mポール用
色白
質量(g)32
適合ポール外径(Φmm)22
日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1パック(2個)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)22
メーカー商品コード007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様取付ネジ・ナット付
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
のぼり旗の巻き上がりや絡みつき防止用ストッパー!旗がきれいになびきます!
仕様下部パイプ直径22mm用
材質ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)24×36.8、(ストッパー)19×15
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質POM
種類支持金具
関連キーワード