20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5組)
399 税込439
当日出荷

簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質ABS 寸法(mm)クリップ/L50、ストッパー/L15 サイズ
1パック
259 税込285
当日出荷

のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。 外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
249 税込274
当日出荷


旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製 仕様3mポール用 質量(g)32 適合ポール外径(Φmm)22 日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
729 税込802
当日出荷

のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
149 税込164
当日出荷



1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用 適合ポール外径(Φmm)22 メーカー商品コード007279290
1個
138 税込152
当日出荷


自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。 風情があり馴染みやすいデザインです。
種別L2000 材質 長さ(mm)2000 直径(Φmm)約18 外径×長さL(Φ×mm)18×2000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストコーポレーションのぼりストッパ
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のぼり旗の巻き上がりや絡みつき防止用ストッパー!旗がきれいになびきます!
仕様下部パイプ直径22mm用 材質ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)24×36.8、(ストッパー)19×15
1個
249 税込274
当日出荷

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)