材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金
形状U型ソケット
仕上クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
用途可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様取付ビス・フランジナット付
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)25
形状U型ソケット
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
材質(本体)アルミ合金
形状U型ソケット
仕上梨地 クローム
材質(フタ)ステンレス鋼
付属品取付ビス(鉄)
材質本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状U型ソケット
仕上本体:クローム、蓋:生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状U型ソケット
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
関連キーワード