材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。
風情があり馴染みやすいデザインです。
種別L2000
材質竹
長さ(mm)2000
直径(Φmm)約18
外径×長さL(Φ×mm)18×2000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
幅(mm)10
全長(mm)220
品番8021-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
品番8021-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード