強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鉄・シリコン
仕上焼付塗装
付属品タッピングネジ 3×20
付属品取付ビス(鉄)
材質本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状U型ソケット
仕上本体:クローム、蓋:生地
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43
材質ABS樹脂
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金
形状U型ソケット
仕上クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質(本体)アルミ合金
形状U型ソケット
仕上梨地 クローム
材質(フタ)ステンレス鋼
関連キーワード