カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(38)
    • テープ・シールはがし(17)
    • シミ落とし・多用途除去剤(9)
  • 塗料(16)
    • はく離剤(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
    • はがし剤(3)
  • 接着剤・補修材(11)
    • 接着剤(5)
  • 空調・電設資材(4)
    • アルミフィン・フィルター洗浄剤(1)
  • テープ(29)
  • 作業工具(21)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 研磨材(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 電動工具(10)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「はがし剤」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム)バンポン ウレタンロールストック3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。タイプ高柔軟性・塩ビフリーテープ幅(mm)114基材ポリウレタン粘着剤アクリル系
バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム)バンポン ウレタンロールストック3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
5日以内出荷から64日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。テープ幅(mm)114基材ポリウレタン
はがし剤 ディゾルビット ディゾルビットはがし剤 ディゾルビットディゾルビット
54,980税込60,478
1缶
4日以内出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1363材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)2000塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
はがし剤 コントラクターズ ディゾルビットはがし剤 コントラクターズディゾルビット
56,980税込62,678
1缶
4日以内出荷
鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。
用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1365材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)18900塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 本体 各種 レノアレノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 本体 各種レノア
619税込681
1個(430mL)
当日出荷
レノアクエン酸in超消臭は、洗剤でも柔軟剤でもない、新ジャンル「すすぎ消臭剤」!香りでごまかさず、繊維とからみついた蓄積ニオイを根本からはがし取ります。 使い方も簡単!柔軟剤の代わりに柔軟剤トレイにいれるだけ! 蛍光剤・漂白剤・着色剤無添加、自然由来クエン酸配合、強い香りでごまかさなくていいんです!
タイプ本体
高機能ラインテープ 471 3M(スリーエム)高機能ラインテープ 4713M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
ポストイットノート スペシャルセット 3M(スリーエム)ポストイットノート スペシャルセット3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
オフィスの定番、ふせん(のり付きメモ)です。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。ちょっとしたメモやメッセージなど、用途に合わせて様々なサイズからお選びいただけます。水分散性粘着剤を使用。
多色アソートタイプノート/ふせん/見出しグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ポスト・イットふせん スペシャルセット 3M(スリーエム)ポスト・イットふせん スペシャルセット3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1箱
翌々日出荷
オフィスの定番、ポスト・イット(R) 通常粘着ふせん/粘着メモ。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。ちょっとしたメモや情報の分類作業など、用途に合わせて様々なサイズからお選びいただけます。水分散性粘着剤を使用しています。
長さ(mm)25幅(mm)75多色アソートタイプ見出しグリーン購入法適合グリーンマーク認定
狂研 ファイバーディスク SK11狂研 ファイバーディスクSK11
459税込505
1枚
翌々日出荷
圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13500砥粒S(セラミック)
ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチディゾルビット 2本セット マルチヘラ付きドーイチ
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ375mlと詰替え用、マルチヘラの3点本セット。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。セット内容ディゾルビット375ml・ディゾルビット375ml(詰替え用)・マルチヘラ(38mm)使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ・詰替えタイプ内容量(mL)375×2本主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
カナエル リフォームフロアVC ノダカナエル リフォームフロアVCノダ
8,998税込9,898
1箱(12枚)
4日以内出荷
接着剤施工と比較し養生時間約5時間削減2.5mm厚で、カッターで切断可能。接着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。騒音・粉塵が少ないため集合住宅のリフォームに最適。遮音性能LL-45・LL-40は維持したまま、防音直貼りフロアの上に直接貼れます。
用途上貼りフロア仕様抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+クッション材内容1.62(m2)表面化粧シート(抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理)関連資料ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) 設計・施工資料(0.85MB)
カナエル リフォームフロア ノダカナエル リフォームフロアノダ
8,798税込9,678
1箱(12枚)
4日以内出荷
接着剤施工と比較し養生時間約5時間削減2.5mm厚で、カッターで切断可能。接着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。騒音・粉塵が少ないため集合住宅のリフォームに最適。遮音性能LL-45・LL-40は維持したまま、防音直貼りフロアの上に直接貼れます。
用途上貼りフロア仕様抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+クッション材内容1.62(m2)表面化粧シート(ハードコート仕上げ、抗菌処理)関連資料ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) 設計・施工資料(0.85MB)
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
クリーニング屋さんのエリそで洗剤 詰替用 アイメディアクリーニング屋さんのエリそで洗剤 詰替用アイメディア
698税込768
1個(150g)
7日以内出荷
クリーニング屋さんのエリそで洗剤の詰替パウチです。クリーニング業界で使われている業務用の洗剤です。新配合の高濃度キレート剤が界面活性剤の働きを安定させ、皮脂や汗などの頑固な汚れをしっかりはがします。幅広の塗り口で塗りやすく、5分ほどで汚れの奥まで浸透。臭いや黒ずみの元を分解し、頑固な汚れもスッキリ落とします。手早く簡単に汚れが落とせるから、洗濯時間を短縮できます。
用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤(20.8% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル・ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル・純石けん分(脂肪酸ナトリウム))・キレート剤・可溶化剤・再汚染防止剤内容量(g)150液性弱アルカリ性使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量繰り返し・詰め替え対応
ニューケレン棒 八ツ矢工業ニューケレン棒八ツ矢工業
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
ペンキ削りや錆落としなどの作業や、壁材、床材のはがし作業に。
材質先/鉄、柄/木幅(cm)約8全長(cm)約100
ステンレススクレーパー 八ツ矢工業ステンレススクレーパー八ツ矢工業
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
ペンキ削りや錆落としなどの作業や、壁材、床材のはがし作業に。
材質ヘラ/ステンレス、柄/木幅(cm)約7.5
両面テープはがし剤 密着スプレータイプ エーモン両面テープはがし剤 密着スプレータイプエーモン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!
用途両面テープやステッカーはがしに両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール)成分天然オレンジオイル容量(mL)50
超強力両面テープはがし エーモン超強力両面テープはがしエーモン
459税込505
1個
当日出荷
挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす
用途両面テープやエンブレムはがしにセット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工印刷版固定用両面テープ NO.513日東電工
1箱(12巻)ほか
取扱い終了
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
製本テープ ニチバン製本テープニチバン
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷
耐磨耗性に富み、耐折性に優れているので、色が落ちたりしませんラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用剥離紙に切れ目が入っているので、はがしやすく位置合わせに便利耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用
用途契約書の製本割印用にトラスコ品番136-3521幅(mm)35ホワイト長さ(m)10
セロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50m ニチバンセロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50mニチバン
3,998税込4,398
1箱(10巻)
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。鮮魚用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8529材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75青×白長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5
セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバンセロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50mニチバン
3,998税込4,398
1箱(10巻)
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。カットフルーツ用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8526材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75透明×緑長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5
ディゾルビット100ml 2本セット ドーイチディゾルビット100ml 2本セットドーイチ
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ100mlを2本セットにし、ご自宅の中でも2カ所に置いておけるため、必要なときにすぐ使えて便利。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。セット内容ディゾルビット100ml×2本使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ内容量(mL)100主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
プロのワックスはくり剤N リンレイプロのワックスはくり剤Nリンレイ
5,298税込5,828
1個(4L)
9日以内出荷
業務用で使われているプロ仕様のワックスはくり剤。化学床・石質床・塗られたワックスを強力にはがします!
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に仕様本体(SL-HG550-A)付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く容量4.0Ah 72Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100温度(℃)熱風:約550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除くコード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20連続使用時間(分)約15充電時間約120分電池リチウムイオン電池寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)使用環境温度(℃)5~40充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
窓のお掃除ラクラクシート水滴が残りにくいタイプ 明和グラビア窓のお掃除ラクラクシート水滴が残りにくいタイプ明和グラビア
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
外貼り用。水滴が残りにくくウロコ汚れ防止に!
用途本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂TO
窓のお掃除ラクラクシート指紋が残りにくいタイプ 明和グラビア窓のお掃除ラクラクシート指紋が残りにくいタイプ明和グラビア
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
内貼り用。指紋がつきにくく簡単に拭き取れる!
用途本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂TO
SDSplusスケーリングS型 Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃 Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃Mokuba(小山刃物製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
建築養生用プロテックライト マクセル建築養生用プロテックライトマクセル
9,998税込10,998
1箱(30巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用(2)部材の仮固定・仮結束(3)工事用の目印にも桜色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束グリーンマーク認定
塗装はがし剤 96350 DAYTONA(デイトナ)塗装はがし剤 96350DAYTONA(デイトナ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96350
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT 日本緑十字社緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT日本緑十字社
8,098税込8,908
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用装飾シート アサヒペンガラス用装飾シートアサヒペン
1,698税込1,868
1本
予約販売
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ、何度でも貼り直しができます。接着剤を使用していませんので、はがした時ガラス面に接着剤が残る心配がありません。紫外線を約90%カットしますので、家具、畳、じゅうたんなどの色あせ・変色を防止する効果があります。
トラスコ品番132-1094材質シート:軟質塩化ビニル、裏面フィルム:ポリエステル厚さ(mm)0.15長さ(m)0.9耐熱温度(℃)60幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)90
Funny Neon Bulb(ファニーネオンバルブ)用アクリルスタンド JTTFunny Neon Bulb(ファニーネオンバルブ)用アクリルスタンドJTT
459税込505
1個
6日以内出荷
ファニーネオンバルブをオシャレに展示できる、透明アクリル製専用スタンドキットです。オシャレなだけでなく、より倒れにくく安定した展示ができます。・接着不要の簡単組み立て組み立ては保護フィルムをはがしてはめ込むだけの簡単設計。接着剤など不要で簡単に組み立てることができます。・倒れにくく安定した展示が可能接地面積を増やすことで倒れにくく安定した展示が可能です。また、USBケーブルを差し込むこともできるのでスタンドに設置したままネオンバルブを再充電することもできます。
セット内容アクリルスタンド(組み立て前)材質アクリル質量(g)25保証期間初期不良のみ対象寸法(縦×横×奥行)(mm)84×68×68
カートップキャリア 100S50 ライトラインギアカートップキャリア 100S50ライトラインギア
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギアメーカー品番:100S50ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な完全防水のルーフボックスで、ジッパーフラップを必要としない「SZIP完全防水ジッパー」を採用しています。ジッパーフラップがないので作業性も良好。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。使用前に必ず付属のファスナー潤滑剤を塗布してください。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約92×76×41(H)cm材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT内容量[数量]:1キット内容:スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1容量[リッター]:約283防水機能:有特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約283L寸法(cm)約92×76×41(H)キット内容スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水
カートップキャリア 100R20 ライトラインギアカートップキャリア 100R20ライトラインギア
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギアメーカー品番:100R20ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約102×91×46(H)cm材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT内容量[数量]:1キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1容量[リッター]:約424防水機能:有特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約424L寸法(cm)約102×91×46(H)キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水
カートップキャリア 100R50 ライトラインギアカートップキャリア 100R50ライトラインギア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギアメーカー品番:100R50ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約92×81×38(H)cm材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT内容量[数量]:1キット内容:レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1容量[リッター]:約283防水機能:有特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約283L寸法(cm)約92×81×38(H)キット内容レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら