コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
中粘着
用途床養生
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)93
引張強度(N/25mm)212.25
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)218.2
破壊電圧(kV)8
RoHS指令(10物質対応)対応
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
美装と防水が一度にできます。
水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。
水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。
手軽に美しく仕上がります。
雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。
ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。
アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。
下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。
使用場所屋外用
特性防水、耐水、耐候
使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。
タイプ水系
主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材
主な用途モルタル、コンクリート、外壁
標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計)
塗布方法刷毛、ローラー等
乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場)
適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
関連キーワード