67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏ブイエス アルス 動画あり
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

高級剪定鋏PRO アルス 動画あり
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 動画あり
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

tradホーム万能バサミ
エコ商品
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206 刃長(mm)69 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP 質量(g)135 切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで アズワン品番64-5132-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
用途多用途の工具鋏。 材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP 全長(mm)175 質量(g)100 刃長(mm)40 切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に 厚さ(mm)約6.5 幅(cm)約7.5
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)パッキンカット用工具(はさみ)
エコ商品
パッキンカット用工具(はさみ)209-1001は、シール材のカットにも最適です。
質量(g)346 種類工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

209-1002 パッキン斜めカット用工具(はさみ) LAMP(スガツネ) 動画あり
シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
質量(g)390 種類工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257~2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。 材質NRゴム 硬度70°±5 耐熱温度(℃)70 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)260 横(mm)95 材質(カバー)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジ甲丸紐
エコ商品
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡安ゴムU字溝ゴム
エコ商品
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 材質EPDM 長さ(m)40 硬度65° 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジ角紐
エコ商品
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能 材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻
エコ商品
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等 高さ(mm)260 質量(g)3120 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)260 材質(カバー)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッター
エコ商品
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1丁
34,980 税込38,478
9日以内出荷

KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番821-9696 形状はさみこみ型 質量(g)35 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 奥行(mm)15 寸法(幅W×高さH)(mm)15×20 内幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
翌々日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

みまつサススパS 替刃
エコ商品
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 寸法(mm)250 セット内容上刃、下刃 材質ハイス鋼 全長(mm)250 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MagX(マグエックス)超強力パワーマグネットテープ
エコ商品
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材 厚さ(mm)1.5 タイプ粘着付 長さ(m)3 吸着力(N)0.91(N/cm2) RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1袋(1巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
寸法(mm)200×300×0.8 材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット タイプホワイトボード
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,498 税込1,648
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルスミニチョキブラック
エコ商品
アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。 材質高炭素刃物鋼 質量(g)135 刃長(mm)43 表面処理【刃】ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)(生木)15
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

アルスファミリーブラック
エコ商品
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。 材質高炭素刃物鋼 質量(g)130 刃長(mm)42 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木直径/9
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)61 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)14~17.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3716 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)73 寸法a(Φmm)56 寸法B(mm)130 寸法C(Φmm)14~17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3724 形状平刃 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 剪定型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷