11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

アルス芯切鋏 曲刃 BP
エコ商品
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に 全長(mm)155 刃長(mm)25 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的切り作業 切断対象果実の芯 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

岡安ゴムスポンジ甲丸紐
エコ商品
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
ホワイト サイズ(cm)24.5~28 トラスコ品番786-0498 材質ポリエステル 厚さ(mm)3 機能踏抜き防止、抗菌、防臭 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,398 税込2,638
当日出荷

下着用洗濯バサミ先端に穴があるので通気性が良く洗濯物が乾きやすくなっています。 先端が丸型形状になっておりランジェリー、ストッキングなど傷をつけずに、安心してはさめます。
タイプ小型ピンチ 材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼 寸法(cm)6×3.5×1.5 入数(個)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

室内干し、旅先でも活躍!コンパクトタイプコンパクトな物干しハンガー。旅先でも活躍。 ハンカチ・靴下・下着など、小物干しに最適。洗濯ばさみ先端は、洗濯物を傷めない衣類に優しい丸形。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14.5×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

オーエストロングピンチ
エコ商品
高耐久・紫外線にも強いポリカーボネート採用耐久性、長持ち約2倍先端が丸型形状なので、衣類にやさしくはさめる角ハンガーの取り替え用洗濯ばさみとしても使えます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼 外形寸法(cm)約5.5×3.4×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(14個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2590×60×30 製品質量(g)2500 測定範囲(cm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ツボ万ダイヤラッパー
エコ商品
超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
粒度#400 適合材超硬刃物など 全長(mm)218 ダイヤ寸法(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷