11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clover(クロバー)布切はさみ プロ用
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 タイプ布切り用
1丁
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤウッド製作所洋裁鋏 シルバー
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。 材質(刃)日立安来鋼白紙2号
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味と耐久性がある鋏です。 職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。 地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。 炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に。 トラスコ品番392-4172 材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 全長(mm)265 タイプ布切り用 刃長(mm)115 刃厚(mm)3.6
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。 材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上 タイプ布切り用 刃厚(mm)3.6
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました。
用途事務用に。医療用に。手芸に。 トラスコ品番635-5162 材質ブレード ステンレス刃物鋼8A、ハンドル ABS樹脂、ビス 真ちゅうネジビス 全長(mm)270 イエロー タイプ非粘着 刃長(mm)100 刃厚(mm)3.3
1本
特価
3,980 税込4,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。 また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。 ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
材質特殊鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

526-A アルスーパーA アルス 動画あり
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏 全長(mm)260 刃長(mm)105 仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式 材質高炭素刃物鋼 質量(g)240 表面処理ハードクローム仕上げ 適合替刃526-A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷