厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙
タイプ非粘着
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に
全長(mm)90
刃長(mm)35
材質ステンレス鋼
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルな構造の回転式鼻毛カッター。鼻孔を傷つけることなく鼻毛をカットします。
コンパクトで持ち運びに便利だから、鼻毛や耳毛など気になった時にすぐ使えます。
指でレバーをハサミ、鼻孔へ入れて使用します。回転式カッターで360度ムダ毛処理が可能です。鼻毛以外にも耳毛、ヒゲ、マユなどのムダ毛処理にもご使用いただけます。
ご使用後は付属のブラシでお掃除していただけます、また丸洗いOKなのでいつでも清潔にご使用いただけます。
付属品掃除用ブラシ
材質ステンレス
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等
寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)
適合材超硬製品
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。
吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。
(ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など
長さ(mm)200
材質工具鋼
幅(mm)70
厚さ(mm)21
質量(kg)1
ダイヤ層厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用
セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)
使用温度範囲(℃)-35~130
寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)
硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)
危険等級Ⅲ
色調灰色
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量400mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード