「はしご 二 段 ベッド」の検索結果
子供から大人まで使えるシンプルデザインの二段ベッド
木目調の3D PVCシート仕様で、本物以上に高級感溢れる仕上がり
通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造
上段下段を離しても使用できるので、シングルベッド2台としても使用できます
並べて置けばキングサイズベッドにもなり、1台3役のベッドです
材質本体:MDF、すのこ:天然木化粧合板(LVL)、表面材:3D PVCシート
質量(kg)約108
種類すのこベッド
耐荷重(kg)300
寸法(cm)(約)211×103(はしご含む145)×160
子供から大人まで使えるシンプルデザインの宮付き二段ベッド!
木目調の3DPVCシート仕様で、本物以上に高級感溢れる仕上がり
通気性のあるすのこ床を使用
上段下段を離しても使用できるので、シングルベッド2台としても使用できます
並べて置けばキングサイズベッドにもなり、1台3役のベッドです
種類すのこベッド
寸法(cm)(約)218×103(はしご含む145)×160
質量(kg)約111
材質本体:MDF、すのこ:天然木化粧合板(LVL)、表面材:3D PVCシート
耐荷重(kg)300
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ
使用角度(°)70
耐震性抜群のスチールパイプ製2段ベッド!
上段・下段が分割できる構造でシングルベッド2つにも変更可能!
メッシュ床だから、通気性抜群で年中快適!
X型の補強ワイヤーで揺れを軽減!省スペース設計でお部屋も広々!
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
種類パイプベッド
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)204.5×103.5×161.5
質量(kg)(約)53
材質構造部材:スチールパイプ
塗装粉体塗装
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)手すり上部:214
タテの空間を有効活用してデスクも置けるベッド下140cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。
用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。
種類ロフトベッド
サイズシングル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1775
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)51.5
組立時間60-90分
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)406
材質アルミ
材質本体:スチール(Φ38.1mm) 粉体塗装(シルバー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×2085×2250
階段付きで上り下りがさらに快適なロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!
さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!
昇りやすく降りやすい安心安全な階段付き
通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用
階段は左右どちらでも設置可能!
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチールパイプ
質量(kg)(約)83
種類ロフトベッド
耐荷重(kg)120
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)ハイタイプ:255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
子供から大人まで使えるシンプルデザインのロフトベッド。ロフト下の空間を自由に使えるので、子供部屋や在宅ワークスペースにぴったり。階段付きなので、上り下りも安心です。 ベッド下を無駄にせず、有効活用できるロフトベッド 階段で上り下りができるのでママも安心 お子様から大人までご使用いただけます 汚れに強く美しい木目調 通気性の良いすのこ床で快適に
用途通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造。
サイズシングル
種類ロフトベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)250×104×173.5
質量(kg)約110.5
材質本体:MDF すのこ:天然木化粧合板(LVL) 表面材:3D PVCシート
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプ
セット内容パイプ×1、パイプラケット×2
長さ(mm)520
パイプ径(Φmm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
パパさん開発者が、家族や友人の声から考えたやさしいベッド。背の低めで、がっしり頑丈な木製2段。お子さんの成長や家の間取りに合わせて変化しながら使えるベッドフレーム。上段でもお子さんの顔が見えたり、布団の上げ下げの少しラクな低め設計。下段は床に近い高さで落差の少ない低床設計。太く安定感のある柱など、構造にこだわって上段でもグラグラせず安心。すのこも厚みや補強などにこだわり、きしみのすくない頑丈設計。お部屋を広く使うため、はしごは垂直式で省スペース。力のいるはしごの上り下りに、持ちやすい位置に持ち手を配置。はしごの位置は固定ですが、左右どちら側に設置するかは選択可能。上下分割して、シングルベッド2台としても利用可能。上段の柵を付属のレンチで取り外せば、2台並べてキングサイズとしても活躍。下段はフロアベッドとしても、通常のベッドとしても使える、床面高さ2段階調整式。SGマーク認定品。
用途2段ベッド、シングルベッドとして。分割して2台でも使える。グラグラしない 低め 2段ベッド 分割 木製 SG認証取得商品 すのこ シングル 二段ベッド 頑丈 2段 高さ調節 フロアベッド キング ベッド ベット 子供部屋 大人 子供 新入学 小学生 新生活 兄弟 姉妹
仕様使用者の体重上限(kg):上下各90
材質フレーム:天然木(パイン材、ラッカー塗装)、床面:積層材(無塗装)
質量(kg)40
寸法(cm)床面:97×197、棚:90×7
組立時間約60分以上
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)206×115 (はしごを除くと104)×135
静止耐荷重(kg)300
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷