1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
トラスコ品番452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質アルミ合金
適合CSM
トラスコ品番836-4236
質量(kg)0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
材質スチール
トラスコ品番851-5175
質量(kg)3
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
耐荷重(kg)30
板厚(mm)3
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
材質SUS304
適合機種LT2・LTS2・LSS21.0・LSK21.0・HA22.0・HE22.0・LSS31.0・HE32.0 中はしご
材質鉄
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
適用機種:KWX
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
用途梯子に墜落防止装置(安全ブロック)を取り付ける為の専用金具
仕様取付ベルト
長さ(mm)320/600
幅(mm)25
厚さ(mm)4.5
径(Φmm)6
内径(Φmm)65
外径(Φmm)89
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)手すり上部:214
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620
仕様固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)85
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約3
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
後付
ユニット二分割式
材質アルミ
寸法(mm)1800×675
質量(kg)9
仕上アルマイトシルバー
取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
関連キーワード