安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
スズメバチやアシナガバチなどの危険なハチを捕えて被害を防止。女王バチを捕獲して、巣づくりも防ぎます。持続効果1ヵ月。容器形状を一新!組み立てが簡単になりました。さらにプラスチック使用量は約20%削減*、環境にも配慮しています。*メーカー従来比
適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力噴射のスズメバチ用殺虫剤。従来品がパワーアップ。秒速ノックダウン+蒸散殺虫のダブル効果でスズメバチを巣ごと徹底駆除。危険なスズメバチを速く倒す新殺虫成分メトフルトリン配合。強力ノズルにより薬剤が大量に噴射し、遠くまで届きます。メトフルトリンが巣の中で蒸散し、巣の隅々まで行きわたります。
用途スズメバチの駆除、スズメバチの巣の処理
適合害虫スズメバチ
質量(g)450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×22.5
有効成分メトフルトリン、d-T80-フタルスリン
利用場所屋外
1本(480mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。
※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。
無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
トラスコ品番818-5050
種別エアゾール
容量455mL
シリーズアース虫よけネットEX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66
使用の目安【飛んでいるハチの駆除】適量を直接噴射してください。【ハチの巣の駆除】3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。【ハチの巣作り阻止】1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分)
有効期間1ヶ月
アズワン品番64-1140-37
利用場所屋外
1個(455mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。*環境により異なります。
1本(450mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
庭木・生垣でも
植物にやさしい
プロも認める優れた効果
速効ジェット 羽ばたき停止成分配合
用途「アシナガバチ」(巣の処理も含む)、「クマバチ」、「アブ」、「ブユ」、「ガ」、「ケムシ」、「クモ」、「ムカデ」、「ヤスデ」、「ゲジ」、「カメムシ」
成分モンフルオロトリン、メトフルトリン
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237
噴射時間(秒)35(連続全量噴射)
剤形エアゾル
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
成分モンフルオロトリン、メトフルトリン
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
噴射時間(秒)35(連続全量噴射)
剤形エアゾル
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有効成分:ピレスロイド(フタルスリン、ビフェントリン)。羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でスズメバチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
シリーズフマキラー
1個(550mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。
持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります)
【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】
(1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。
(2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。
(3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。
(4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。
(5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。
※ミツバチは誘引・捕獲されません。
【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。
(1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。
(2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください)
(3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。
(4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。
【組み立て・設置方法】
(1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。
(2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。
※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。
【効果的な設置場所】
※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。
地面より1mから3mくらいのところ
ハチをよく見かける場所
緑が多くある場所
【設置の目安】
お庭等に1個(約10坪あたり1個)
【持続期間の目安】
夏:約20日から30日間
春・秋:約30日から40日間
※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。
【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】
4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。
6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。
8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。
セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール
種別置き型
容量1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116
使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)
適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ
有効期間1ヶ月
使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所
使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。
トラスコ品番195-5071
セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)
材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等
色ホワイト
サイズフリー
出力DC8.4V
定格電圧(V)DC8.2(最大)
股下(cm)58~68
入力【充電アダプター】AC100V~240V
風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4
使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)
充電時間5時間
寿命充放電回数約500回
バッテリー容量(Ah)4
適応身長(cm)160~190
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ハチを瞬撃。<ハチや巣を全滅させる3つの効果>1瞬撃殺虫:最長15mの強力ジェット噴射(※)で速効駆除!(※)無風状態で微細な霧が到達2ハチの巣を作らせない:ハチが巣を作りそうな場所に噴霧塗布しておくだけ! 1ヵ月効果持続!(使用環境により異なります。)3巣の幼虫・さなぎも駆除:薬剤が巣にしっかり浸透し、巣の中まで駆除! 屋外専用。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、 ユスリカ、 ガ、 ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
1個(510mL)
¥1,480
税込¥1,628
欠品中
殺虫成分不使用。
業務用仕様の耐水台紙。雨に強い!
巣の場所がわからない時に設置するだけで捕獲。
ヒモで吊るすことも可能!
用途巣の駆除後、さまよう戻りバチ対策に
家の周りでの捕獲、早春の設置で女王バチの対策、巣の駆除後の戻りバチ対策、殺虫剤を使用しにくい場所などに。
適合害虫スズメバチ
有効成分ポリブデン
1個(2枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
蜂に先制攻撃、強力噴射のハチノック!
エアゾールタイプだから携帯に便利。使い方も簡単!
特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチは直ちにノックダウンします。噴射距離は約3mと強力です。
用途ハチ(スズメバチ、アシナガバチ等)の巣の駆除
有効成分d・d-T80プラレトリン(ピレスロイド系)
大きな蜂も速効撃退
遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。
無風状態で約6~7mの距離まで霧が到達します。
適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ
成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋外
1本(450mL)
¥1,190
税込¥1,309
3日以内出荷
仕掛けたその日からお庭まわりに飛来したハチを捕獲退治。
入ったら二度と出られない強力捕獲システム※ミツバチは誘引・捕獲されません。
巣を作る春先の女王バチも捕獲でき、巣作りの予防につながります。
【圧倒的にハチが取れる5つの秘密】
(1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引捕獲。翌日には効果実感(使用環境により異なります)。
(2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。
(3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。
(4)逃さず沈む:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。
(5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。
【対象害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。
用途ハチ捕獲器
タイプ吊り型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×146×116
使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)
対象害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。
適合害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。
有効期間夏:約20日から30日間、春・秋:約30日から40日間
使用場所●地面より1mから3mくらいのところ ●ハチをよく見かける場所 ●緑が多くある場所 ※直射日光のなるべく当たらない所
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有効成分:ピレスロイド(フタルスリン、ビフェントリン)。羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でスズメバチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。*環境により異なります。
1個(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。
施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。
スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。
薬物不使用の安全な誘引液使用。
適合害虫スズメバチ
利用場所屋外
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
組み立て簡単〇吊るした日から強力誘引〇一度入ったら出られない〇持続期間約1か月〇巣作り予防にも。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース
材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA
寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24
質量(g)27
本体寸法(mm)(約)115×57×21
ケース寸法(mm)(約)158×90×52
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード