スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途はつり・はく離などの軽作業に。
トラスコ品番371-3962
全長(mm)195.5
質量(g)810
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])3000
付属品6.5以上
エアプラグ20PM型
チゼル口径(Φmm)10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)5000
付属品チゼル1本
ストローク(mm)33
全長(mm)341
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
空気接続口PT1/4
関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
打撃数(bpm)950
仕様エア式
全長(mm)610
質量(kg)30
ストローク(mm)180
空気消費量(m3/min)1.60
エアー接続口1PF
適合ホース内径(Φmm)19
ピストン径(Φmm)45
トラスコ品番463-0254
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。
黒染処理が施されています。
用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング
仕様黒染処理
適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC
仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。
取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。
打撃数(min-1[打撃/分])5000
付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個
幅(mm)フラットチゼル:20
サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.59
コンプレッサー2馬力以上を推奨
差込口形状丸型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)1.8
外径(mm)105
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)1.8
フランジ外径(Φmm)35
外径(mm)105
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
穴径【フランジ】M10
チップ高さ(mm)7
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)1.9
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)1.9
フランジ外径(Φmm)35
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
穴径【フランジ】M16
チップ高さ(mm)7
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)
針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6042
質量(kg)2.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。
用途はつり・剥離などの軽作業に
仕様スクレッパー
トラスコ品番810-6685
適合機種GT-AS10/GT-AS100
材質特殊合金鋼
質量(g)50
刃幅(mm)25
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)172
適合機種SK11エアーハンマー
先端形状ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)125
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
先端形状ポイント
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)20
接続口径G1
ホース内径(Φmm)19
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)軟質PVC
内径(Φmm)19
接続口径Rc3/4(G1")
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)3.2
定格消費電力(W)300
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)225.2
全長(mm)520
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15
種別電動式高速多針タガネ
質量(kg)4.5
トラスコ品番116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ビル補修・解体工事に最適!
小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。
軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。
小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。
チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに
セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個
質量(g)800
タイプエアー式コーキングチッパーセット
長さ(m)177
打撃数(min-1[回/分])5500
空気消費量(L/min)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
常に低振動&ハイパワー!
ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
低振動機構(ハツリ時も低振動)。
エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。
軽さとパワーを両立!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に
付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス
全長(mm)528
質量(kg)7.4
タイプグリスパック
構造防振
接続集じん機に接続可能
打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)7.5
変速段数無段
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
クラス最大のハツリ能力!
筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。
大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。
エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。
フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。
ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。
強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。
大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。
また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。
大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。
硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。
手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1240
コード長さ(m)2心・5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2
振動3軸合成値(m/s2)15.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)45
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124
トラスコ品番858-0278
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途
高さ(mm)外寸・内寸:1800
材質ポリプロピレン+グラスウール
質量(kg)28.8
短辺(mm)外寸:900、内寸:808
長辺(mm)外寸:900、内寸:808
寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
1セット(4枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400
仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番380-9056
ストローク(mm)130
全長(mm)490
質量(kg)15
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1.05
エアーインレット(インチ)1
ピストン径(Φmm)35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート
仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形
付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ
寸法(mm)95×75×25
質量(g)188
許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。
使用率(%)許容使用率50%(10分周期)
冷却方式空冷
最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下
適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。
適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)約62
寸法(cm)フロント:約9、トップ:約32、サイド:約27、ネーブ:約9
耐熱温度(℃)180
4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途(FX-1800 4枚仕様に追加ジョイント用)
材質ポリプロピレン+グラスウール
質量(kg)7.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
1枚
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
大好評なベリーショートのふわっとスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)約59
寸法(cm)フロント:約8、トップ:約29、サイド:約18、ネーブ:約5
耐熱温度(℃)180
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)約62
寸法(cm)フロント:約9、トップ:約32、サイド:約27、ネーブ:約9
耐熱温度(℃)180
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として
寸法(cm)フロント:約6、トップ:約26、サイド:約21、ネーブ:約5
質量(g)約54
耐熱温度(℃)180
材質アクリル・ポリエステル・その他
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)約54
寸法(cm)フロント:約6、トップ:約26、サイド:約21、ネーブ:約5
耐熱温度(℃)180
関連キーワード
1
2
次へ