26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色数字付(数字サイズ:高さ80mm/3枚)
材質ステッカー製(赤・黒数字) 取付方式ステッカー
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 適合ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番773-5031 寸法A(mm)835 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)700 定格荷重(kg)250 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)240 アーム長(m)0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


はねだし焼海苔です。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(10枚×10個)
7,898 税込8,530
3日以内出荷

用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

黒色数字付(数字サイズ:高さ130mm/4枚)
材質ステッカー製(赤・黒数字) 高さ(mm)数字:(大)100 取付方式ステッカー 表示内容はねだし構台制限荷重
1枚
4,198 税込4,618
7日以内出荷


手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 トラスコ品番773-5049 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)1120 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)895 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)180 アーム長(m)1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

全国各地で採れた原料の中で、規格からはねだした商品です。多少の破れ、縮み、小穴はありますが味の良さは変わりません。
1箱(10枚×10個)
6,298 税込6,802
5日以内出荷

全国各地で採れた原料の中で、寿司用からはねだした商品です。多少の破れ、縮み、小穴はありますが味の良さは変わりません。
1箱(10枚×10個)
6,798 税込7,342
5日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容自然浴家族(ウッディ)・フィリア・ブリッサ・私が創る自然浴スカイエール兼用 マイルドブラック 適合シリーズフィリア、ブリッサ、私が創る自然浴、自然浴ウッディ
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷