22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷


使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木> ホワイト 径(Φmm)32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<塗装>
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 寸法L(mm)600 握り径(Φmm)34
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N)1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

仕様取付板(1枚)、カバー(1個)、スペーサー(4個) 適合品番【既設】(手すり支持板の取付ピッチ:140×180mmタイプ)T114CHK型、T112CH型、T113BH型、【新設】(手すり支持板の取付ピッチ:90×220mmタイプ)T114CH型(T114CHK型を除く)、T114H型、T112H型、T113H型
1箱
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) ホワイト 握り径(Φmm)34 長さ(mm)800 最大使用者体重(kg)100まで
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂 仕様防汚コーティング、抗菌仕様
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品) 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)