鉛フリーはんだ対応
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
交換こて先です。
適合機種TQ-77、TQ-95
ほんだこての交換用こて先です。
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先です。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
交換こて先です。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
交換こて先です。
適合GP-510
適合PX-401
質量(g)30
適合(コテ)FM2030
質量(g)10
ヒーター一体式
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
適合本体FX650
質量(g)15
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先です。
適合GP-501
型2C型
適合933-1、933-2、900M、900M-ESD、C1143、C1144、951-01
トラスコ品番849-6947
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
H-130用交換こて先
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4072
種別0.8C型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
交換こて先です。
材質銅+鉄メッキ
適合CS-21/CS-31
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ