仕様ヤニ入り
SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
仕様ヤニ入り
高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。
用途はんだ付け
タイプRA
含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7
合金組成(Wt%)60Sn-40Pb
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)18
長さ(m)約3.0
線径(Φmm)1
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45
仕様ヤニ入り
質量(kg)0.045
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約8.0
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約5.0
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn50%-Pb50%
融点(℃)183-215
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。
残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。
活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%
JIS規格AA級
絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)
融点(℃)183~90
水溶液抵抗(Ω・cm)1×105
含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)34
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn50%-Pb50%
融点(℃)183-215
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。
はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。
ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。
比重0.73(20℃)
引火点(℃)-12
沸点(℃)79~100
融点(℃)217
合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約19
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け
含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約12
線径(Φmm)1
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)14
長さ(m)約4.1
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス
固相/液相温度(℃)183/190
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%
タイプRA
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)1.2
アズワン品番64-7832-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)0.8
アズワン品番64-7832-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)1
アズワン品番64-7832-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-7832-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)0.6
アズワン品番64-7832-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)0.5
アズワン品番64-7832-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)2
アズワン品番64-7832-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)0.3
アズワン品番64-7832-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)25
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×250×3
仕様ヤニなし
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約8.0
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn50%-Pb50%
融点(℃)183-215
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約34
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)22
長さ(m)約2.6
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
線径(Φmm)3
長さ(mm)250
仕様ヤニなし
質量(kg)1
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)11
長さ(m)約5.5
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)13
長さ(mm)250
厚さ(mm)3
仕様ヤニなし
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)16
長さ(m)約3.2
線径(Φmm)1
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
初めての方に扱いやすい3点セット。
はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)18
長さ(m)約2.8
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ