鉛フリーはんだ対応
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
適合(コテ)FM2030
質量(g)10
ヒーター一体式
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
適合本体FX1003用
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
交換こて先です。
交換こて先です。
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
交換こて先です。
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型
適合機種701、928、933/934、936、937
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
種別K型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
交換こて先です。
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
トラスコ品番818-3702
種別K型
質量(g)5
消費電力36W
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状W1.5ナイフ型
こて先(Φmm)Φ2.9
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KN型
適合機種FM-2032
質量(g)3.42
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
関連キーワード