4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー) 仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当 トラスコ品番475-5502 セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ 全長(mm)145 質量(g)119 連続使用時間(分)60 標準こて先91-01-01 ガス充填量(mL)12
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 全長(mm)170 連続使用時間50分 仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番475-5499 セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01) 質量(g)137 最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー) ガス充填量(mL)12
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

コテライザー エンジニア 動画あり
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265 半田コテ(W相当)20~80 質量(g)110 方式ガス触媒発熱方式
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)