「はんだごて 電池」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー)36Vバッテリー動噴 BSH310ECHO(エコー)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリーなし薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー)36Vバッテリー動噴 BSH310/SECHO(エコー)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
ヒートペン goot(太洋電機産業)ヒートペンgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスはんだこて SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこてSURE(石崎電機製作所)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
40,700税込44,770
1個
11日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
MAKERX はんだごて&焼きごて WORXMAKERX はんだごて&焼きごてWORX(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
はんだコテ コードレス TGK(東京硝子器械)はんだコテ コードレスTGK(東京硝子器械)
5,690税込6,259
1台
10日以内出荷
コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。
電池単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)付属品コテ先B型(T11-B)
乾電池式発泡スチロールカッター替刃 TAKAGI(高儀)乾電池式発泡スチロールカッター替刃TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個(2本)
当日出荷
発泡スチロールが焦げにくいヒーター採用
用途TAKAGI乾電池式発砲スチロールカッターの替刃です
電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF電池式コードレス発泡スチロールカッターRELIEF
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
替電池カバー goot(太洋電機産業)替電池カバーgoot(太洋電機産業)
298税込328
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)ラプラス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
Web記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】 ビット・トレード・ワンWeb記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。 少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用! Web記事で作れる!
仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリルサイズW70xH90xD24mm(突起部含まず)出力ダイナミック・イヤホン(別売)電源単三乾電池x1(別売り)生産国Made in Japan電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA)梱包内容キット部品一式/部品表受信周波数535KHz~1605KHzアンテナバーアンテナ使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)受信方式ストレート方式
電池式はんだこて goot(太洋電機産業)電池式はんだこてgoot(太洋電機産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
金属探知機 エレキット金属探知機エレキット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
アクティブスピーカ エレキットアクティブスピーカエレキット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
ミニ・グランドピアノ エレキットミニ・グランドピアノエレキット(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
オルゴールごまⅡ エレキットオルゴールごまⅡエレキット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考はんだ付け作業有り電源単4乾電池×2本(別売)使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて消費電流(mA)約23対象10歳以上基板寸法(mm)Φ100工作時間1~2時間程度再生紙使用マーク適合
電池式はんだこて goot(太洋電機産業)電池式はんだこてgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ半田こて コードレスタイプ 電池式モノタロウ(80件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本取扱説明書(10.9MB)
[単3x4本] 半田ごて(電池式) エスコ[単3x4本] 半田ごて(電池式)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304MA
ハンダゴテ温度計キット ワンダーキットハンダゴテ温度計キットワンダーキット(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源測定範囲(℃)室温~600程度センサー白光No.191-212 (K型熱電対)分解能(℃)最小1機能ピークホールド、電池電圧測定測定対象ハンダゴテのコテ先温度消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
ハンダゴテ温度計 ホーザンハンダゴテ温度計ホーザン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500質量(g)430電源単3電池(R6)×4(付属)センサーH-768分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66電池寿命(時間)約75サンプルレート(回/s)1.25確度±(1%rdg+1dgt)
こて先温度計 goot(太洋電機産業)こて先温度計goot(太洋電機産業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。測定範囲0-700℃トラスコ品番407-2570質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)コードレス半田ゴテ(電池式)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザンハンダコテ温度計(デジタル)ホーザン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
RS PRO 工具ケース RS PRORS PRO 工具ケースRS PRO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コードレスはんだごて用安全収納ボックス. コードレスはんだごて(品番 ; 545-008 545-008 )の運搬時や使用時の収納に最適 使用後のこてをすぐに収納可能 3つのチップ、クリーニングスポンジ、及びこてに付属するドライバを収納するスペース 底部のノックアウトセクションを使って、こてを収納したまま12 V鉛蓄電池(品番 ; 547-515 547-515 )で充電可能
仕様ボックスタイプ = 工具ケース含まれているツール = なし
携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)
17,980税込19,778
1セット
17日以内出荷
電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)アズワン品番3-9236-01-22校正証明書点検・検査書
ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式アタッチメント式こて先標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具アズワン品番3-8475-01-22校正証明書点検・検査書
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら