商品豆知識
握りやすい12mmΦの細身のグリップ
持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15
最高温度(℃)400
電源コード(m)1.5
標準ビットH-272
RoHS指令(10物質対応)対応
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)30(中火で)
付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)150
容量(mL)(カートリッジ)7
能力30~70W
1個
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
消費電力(W)28~85
設定温度(℃)350・400・450
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150
プラグ2極接地
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15
最高温度(℃)400
校正証明書点検・検査書
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)28~85
トラスコ品番751-6916
セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)ステーション部:3
質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)50
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167
設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1.1
周波数(MHz)13.56
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別丸型ニクロムヒーター式
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。
微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。
0402部品のリワークに対応。
全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)
質量(g)32(こて先I型を付けた場合)
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH (高周波誘導加熱式)
設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて
設定温度は350℃と400℃の2種類
FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部
設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃
全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH (高周波誘導加熱式)
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合T8シリーズこて先
全長(mm)148
質量(g)64
消費電力140W(24V)
設定温度範囲200~400℃
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
ヒーターコンポジットヒーター
リーク電圧(mV)<2
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)(こて先アース間)<2
全長(mm)117
消費電力140W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~400℃
リーク電圧(mV)<2
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて
設定温度は350℃と400℃の2種類
FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部
設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃
全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH (高周波誘導加熱式)
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード