「はんだフィーダーペン」の検索結果
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン
適合本体FD-100/110シリーズ
全長(mm)1000
質量(g)27
適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番486-1230
質量(kg)1.5
消費電力(W)8
定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215
消費電力(W)6
仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モードオート/マニュアル
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-6970
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
モードオート/マニュアル
長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)107×110×215
消費電力(W)6
電源AC100V 50Hz/60Hz
時間(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状2極設置型プラグ
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)27
質量(g)約590
外形寸法(mm)78×98×50
電源(V)DC24
定格DC24V 75mA
モーターDC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)AC26
消費電力(W)65
付属品こて先/T18-CF3
幅(mm)170
奥行(mm)23
高さ(mm)180
制御温度(℃)200~480
質量(g)390
トラスコ品番384-4030
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ