1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462 消費電力(W)110 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5 基準規格cTUVus、CE、PSE アース間抵抗2Ω以下
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷