銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
はんだ吸取線CPシリーズ
はんだ吸取線(ボビン入り)
携帯性に優れたボビンケース入りです。
鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。
熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。
熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)2
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。
ブリッジの除去。
全長(m)1.5
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0.18%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス
長さ(m)1.5
ケースESD SAFE仕様
関連キーワード