2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター プラグ形状2極接地型プラグ
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時) 質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時) タイプガン 出力(W)AC24V 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 温度設定範囲(℃)330~450 アズワン品番65-2114-49 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15 到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
102,900 税込113,190
翌日出荷