2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAKKO(白光)はんだ吸取器
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(g)(こて部)65 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃ 消費電力(W)80、こて部:70W(24V) 全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード 質量(kg)ステーション部:3.4 質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合) 出力AC24V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225 真空発生方式エジェクター方式 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)20 圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷