55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)31 処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番129-5004 質量(kg)3.9 フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番849-8610 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷


FA430-01 ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光) 動画あり
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本) トラスコ品番384-3998 幅(mm)330 高さ(mm)343 奥行(mm)366 電源(V)AC100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

goot(太洋電機産業)吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用 消費電力(W)160 トラスコ品番153-2908 適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N 幅(mm)250 質量(kg)14.5 高さ(mm)490 奥行(mm)410 電源(V)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490 捕集効率(%)95・0.3μm 処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
1台
109,500 税込120,450
当日出荷

半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85 標準流量(m3/h)85 仕様吸入口1個 セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル 質量(kg)9 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290 騒音値(dB)55以下 測定範囲(Pa)(吸引力)1250 安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体FA430-01
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

消費電力120W 仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。 セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ サイズ330×343×366(H)mm 電源AC100V(50/60Hz) 運転音50dB プラグ形状2極接地型プラグ
1個
102,900 税込113,190
翌日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ホビー作業ボックス
塗装や細かな仕事のほこりを飛ばさない透明ボックスです。粉塵ゴミ処理に便利なトレー付です。
材質PET 寸法(mm)280×209×200 アズワン品番64-9370-05
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


トラスコ品番849-8528 セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体FA430-01 アズワン品番1-3678-12
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm)220 高さ(mm)125 質量(g)1250 奥行(mm)270
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
対応製品HAKKO FA-431
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-80AS用プレフィルター5個入です。
用途SS-82AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2907 質量(g)200
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用 トラスコ品番213-7162 適合機種SS-80AS 質量(g)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ノズルフィルター
SS-80AS用ノズルフィルターです。
用途SS-88AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2913 質量(g)200
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2909 質量(g)700
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2905 質量(g)700
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2906 質量(g)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトノズル
SS-80AS用ダクトノズルです。
用途SS-83AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2911 質量(kg)1
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトホース
SS-80AS用ダクトホースです。
用途SS-84AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2910 質量(g)100
1本
15,980 税込17,578
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷




1セット(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 リモコン
SS-80AS用リモコンです。
用途SS-86AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2914 質量(g)100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷