商品豆知識
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2
定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
表面処理槽:チタンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95
ヒーターマイカヒーター
設定温度(℃)220~500
槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36
温度調節電子温度調節式
溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード