1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)角型はんだ漕
侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策
最高温度(℃)400 溶解はんだ量(kg)約50 トラスコ品番849-8547 材質(はんだツボ)鋳鉄 質量(kg)43(コードを除く) 定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz 制御方式PID 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300 電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無) ヒーターシースヒーター 消費電力(kW)4 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
449,800 税込494,780
20日以内出荷